Motion
NAG4908UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 40 mm
Artículo MI #00095699
No. Fabricante NAG4908UU
Precio305.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 40 mm
Artículo MI #00095699
No. Fabricante NAG4908UU
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
Precio305.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4908UU BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Capacidad de carga estática
    49500 N
  • Catálogo del fabricante
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga dinámica
    34600 N
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4908UU
  • Peso
    0.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo