Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.9985 pulg.
- MaterialAcero cromado
- SerieIM
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- País de origenMéxico
- Tipo de cojinete compatibleRodillo cilíndrico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante0005400000
- Número de Upc del fabricante726166000820
- UPC_NO726166000820
- Peso2.04 lb
- Ancho general2.0000 pulg.
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja