Motion
IR9728C1

RBC Bearings
IR9728C1

Pitchlign® Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 3.7500 pulg. de calibre, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095727
No. Fabricante IR9728C1
Precio242.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
IR9728C1

Pitchlign® Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja - 3.7500 pulg. de calibre, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00095727
No. Fabricante IR9728C1
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
Precio242.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETERA INTERIOR IR 9728 C1
  • Rectificado de precisión en todas las superficies
  • La superficie de contacto del rodillo endurecida elimina la necesidad de un eje de rectificado de precisión endurecido

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Serie
    IR
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    MS 51962
  • Cojinete compatible
    Cojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    637400012533
  • UPC_NO
    637400012533
  • Peso
    1.71 lb
  • Aplicaciones
    Cajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de lubricación
    Ranura/orificio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 300 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Temperatura de funcionamiento
    300 oF
  • Ancho general
    2.0100 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo