Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro interno110 mm
- Ancho general40 mm
- Diámetro exterior150 mm
- RPM Máx.1900 rpm
- Capacidad de carga estática322000 N
- Catálogo del fabricante
- SerieNAG
- Capacidad de carga dinámica161000 N
- Número de catálogo del fabricanteNAG4922
- Peso4.43 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación