Motion
IR-648036

Timken
IR-648036

Anillo interior: 4.0000 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 2.2500 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #00095745
No. Fabricante IR-648036
Precio252.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
IR-648036

Anillo interior: 4.0000 pulg. de D.I., 5.0000 pulg. de D.E., 2.2500 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #00095745
No. Fabricante IR-648036

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio252.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR IR 648036

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    087796019133
  • Peso
    4.52 lb
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos