Motion
MI 72
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 4.5000 in, DE de 5.4985 in, anchura de 3.0150 in, acero cromado
Artículo MI #00095766
No. Fabricante MI 72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 4.5000 in, DE de 5.4985 in, anchura de 3.0150 in, acero cromado
Artículo MI #00095766
No. Fabricante MI 72
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR MI 72
  • Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol®

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4985 pulg.
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Serie
    IM
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Cojinete compatible
    GR 88
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MI 72
  • Número de Upc del fabricante
    726166000912
  • Peso
    6.71 lb
  • Ancho general
    3.0150 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo