Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro interno90 mm
- Ancho general35 mm
- Diámetro exterior125 mm
- RPM Máx.1400 rpm
- Capacidad de carga estática211000 N
- Catálogo del fabricante
- SerieNAG
- Capacidad de carga dinámica114000 N
- Número de catálogo del fabricanteNAG4918UU
- Peso2.76 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación