Motion
MI 96
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 6.0000 in, DE de 7.2481 in, anchura de 3.0150 in, acero cromado
Artículo MI #00095797
No. Fabricante MI 96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interno del rodamiento de rodillo de aguja: diámetro interno de 6.0000 in, DE de 7.2481 in, anchura de 3.0150 in, acero cromado
Artículo MI #00095797
No. Fabricante MI 96
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR MI 96
  • Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol®

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2481 pulg.
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Serie
    IM
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete de aguja
    Anillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MI 96
  • Número de Upc del fabricante
    726166001001
  • Peso
    11.25 lb
  • Ancho general
    3.0150 pulg.
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo