Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación14 °
- Tipo de roscaUNF
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial7934 lb
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4375 pulg.
- Diámetro de la bola0.8125 pulg.
- Estándares cumplidosAMS 5630, AMS 5643
- SerieSM
- UPC_NO190029050725
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca7/16-20