Descripción general
- Anillo interior rectificado de precisión Orificio para aceite y ranura de lubricación anular Para uso con cojinetes Cagerol® y Guiderol®
Especificaciones
- Diámetro interno8.0000 pulg.
- Diámetro exterior9.2480 pulg.
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- SerieIM
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojinete compatibleCojinete del rodillo de la aguja
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior de cojinete de rodillo de aguja de carrera mecanizado solamente
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMI 128
- Número de Upc del fabricante726166001032
- Peso14.47 lb
- Ancho general3.0150 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja