Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno8.0000 pulg.
- Diámetro exterior9.2500 pulg.
- MaterialAcero cromado
- SerieIR
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojinete de agujaSolo anillo interior separable
- Número de Upc del fabricante637400010867
- Peso13.91 lb
- Ancho general3.0150 pulg.
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación