SRF20SS
Rodillo de horquilla cilíndrica: 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 0.6250 pulg., sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00095827
No. Fabricante SRF20SS
Precio109.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica: 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 0.6250 pulg., sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00095827
No. Fabricante SRF20SS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$109.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF-20-SS BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6200 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    0.6200 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 25
  • Número de Upc del fabricante
    637400006426
  • UPC_NO
    637400006426
  • Peso
    0.08 lb
  • Información general
    Camiones elevadores, elevadores de automóviles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo