SRF25S
Rodillo de horquilla plana - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00095835
No. Fabricante SRF25S
Precio90.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00095835
No. Fabricante SRF25S
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
Precio90.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF-25-S BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    0.6200 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 34
  • Número de Upc del fabricante
    637400006495
  • UPC_NO
    637400006495
  • Peso
    0.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo