Motion
SRF35SS
Rodillo de horquilla plana - 1-3/4 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7450 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00095845
No. Fabricante SRF35SS
Precio101.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - 1-3/4 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7450 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00095845
No. Fabricante SRF35SS
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
Su precio$101.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF-35-SS BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8800 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.7450 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    0.7450 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 28
  • Número de Upc del fabricante
    637400006679
  • UPC_NO
    637400006679
  • Peso
    0.33 lb
  • Información general
    Camiones elevadores, elevadores de automóviles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo