SRF45S
Rodillo de horquilla plana - 2-1/4 pulg. de diámetro del rodillo, 0.9950 pulg. de ancho del rodillo, sello único, material de acero cromado
Artículo MI #00095853
No. Fabricante SRF45S
Precio176.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - 2-1/4 pulg. de diámetro del rodillo, 0.9950 pulg. de ancho del rodillo, sello único, material de acero cromado
Artículo MI #00095853
No. Fabricante SRF45S
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
Precio176.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF-45-S BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.9950 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    0.9950 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 38
  • Número de Upc del fabricante
    637400006815
  • UPC_NO
    637400006815
  • Peso
    0.578 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo