Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Diámetro interno1.3800 pulg.
- Ancho del rodillo0.9950 pulg.
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Ancho general0.9950 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento0 A 250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5100 lbf
- Capacidad de carga estática radial8900 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.2800 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 39
- Número de Upc del fabricante637400006921
- UPC_NO637400006921
- Peso0.863 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación