SRF60
Rodillo de horquilla cilíndrica: 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095860
No. Fabricante SRF60
Price$151.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica: 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 1.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095860
No. Fabricante SRF60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$151.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF-60 BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    3 pulg.
  • Diámetro interno
    1.6300 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2450 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    1.2450 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20700 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 19
  • Número de Upc del fabricante
    637400007072
  • UPC_NO
    637400007072
  • Peso
    1.61 lb
  • Información general
    Camiones elevadores, elevadores de automóviles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo