SRF75
Rodillo de horquilla plana - 3.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095863
No. Fabricante SRF75
Precio313.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - 3.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095863
No. Fabricante SRF75
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
Precio313.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF-75 BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2450 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    1.2450 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 23
  • Número de Upc del fabricante
    637400007225
  • UPC_NO
    637400007225
  • Peso
    2.587 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo