SRF80
Rodillo de horquilla cilíndrica: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 2.2500 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095864
No. Fabricante SRF80
Price334.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 2.2500 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095864
No. Fabricante SRF80

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$334.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SRF-80 BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2450 pulg.
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    1.2450 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 A 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26700 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 22
  • Número de Upc del fabricante
    637400007263
  • UPC_NO
    637400007263
  • Peso
    2.75 lb
  • Información general
    Camiones elevadores, elevadores de automóviles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo