RD 12
Rodamiento de rodillos de aguja RD 12 - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.3750 pulg. de ancho, blindado - Ambos lados
Artículo MI #00095878
No. Fabricante RD 12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja RD 12 - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.3750 pulg. de ancho, blindado - Ambos lados
Artículo MI #00095878
No. Fabricante RD 12

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RD 12 BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos rodantes de aguja de doble fila
  • Ranura de lubricación anular
  • Sellado de blindaje metálico
  • Anillo interior no separable

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Número de filas
    2
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Capacidad de carga estática radial
    65700 lbf
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Radio de filete
    0.0625 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Material del sello
    Escudo
  • Serie
    Cojinete de varios rodillos
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Longitud
    4.3
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    RD 12
  • Número de Upc del fabricante
    726166073152
  • Peso
    1.96 libras, 2.3
  • Ancho
    4.2
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo