Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos rodantes de aguja de doble fila
- Ranura de lubricación anular
- Sellado de blindaje metálico
- Anillo interior no separable
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Tipo de cierreApantallado
- Número de filas2
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial16400 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaSin retenedor
- Capacidad de carga estática radial75100 lbf
- RPM Máx.2500 rpm
- Radio de filete0.0625 pulg.
- BridasSin brida
- Material del selloEscudo
- SerieCojinete de varios rodillos
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteRD 14
- Número de Upc del fabricante726166073169
- Peso2.18 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja