Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.3750 pulg.
- Ancho del rodillo0.4375 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Diámetro exterior5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca28-1/2 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Longitud total0.6300 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial1360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- RPM Máx.5500 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790185281
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona