RD 18
Rodamiento de rodillos de aguja RD 18 - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho, blindado - Ambos lados
Artículo MI #00095893
No. Fabricante RD 18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja RD 18 - 2.2500 pulg. de diámetro interior, 3.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho, blindado - Ambos lados
Artículo MI #00095893
No. Fabricante RD 18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RD 18 BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos rodantes de aguja de doble fila
  • Ranura de lubricación anular
  • Sellado de blindaje metálico
  • Anillo interior no separable

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Número de filas
    2
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Capacidad de carga estática radial
    102600 lbf
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Radio de filete
    0.0625 pulg.
  • Bridas
    Sin brida
  • Material del sello
    Escudo
  • Serie
    Cojinete de varios rodillos
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    RD 18
  • Número de Upc del fabricante
    726166073183
  • Peso
    3.57 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo