Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.8750 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Material del rodilloAcero al carbono
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Longitud de la rosca0.3750 pulg.
- Tipo de roscaISO
- Clasificación de precisiónClase 0, JIS
- Capacidad de carga dinámica radial4790 N
- Capacidad de carga estática radial5810 N
- Número de Upc del fabricante4549557014383
- UPC_NO4549557014383
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación