CF 7/8
Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095907
No. Fabricante CF 7/8
Precio33.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095907
No. Fabricante CF 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 7/8 LENTO DE CAM
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio de ranura

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.3750 pulg.
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • RPM Máx.
    5400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CF 7/8
  • Número de Upc del fabricante
    726166032500
  • UPC_NO
    726166032500
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo