S32
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095915
No. Fabricante S32
Precio45.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal plano ranurado para seguidor de leva - 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, abierto, material de acero cromado
Artículo MI #00095915
No. Fabricante S32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio45.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S 32 FOLL DE CAM
  • Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Ofrecen una alta capacidad de carga dinámica y estática, y un rendimiento antifricción, en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva de poste estándar ofrecen la comodidad de montaje de un poste roscado y están diseñados para acomodar cargas moderadas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Capacidad de carga estática radial
    2390 lbf
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • UPC_NO
    637400007744
  • Peso
    0.16 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo