Descripción general
Descripción del fabricante
CR 1-3/8 FOLL DE CAM (CTA 47)
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.3750 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Tipo de pasadorCR-Tornillo estándar
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Tamaño del lubricante0.0938 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño de rosca macho1/2-20
- SerieSerie CR
- Número de pieza del OEMCR-1-3/8
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCR-1-3/8
- Número de Upc del fabricante651041128118
- UPC_NO651041128118
- Peso0.38 lb
- Número de filas1
- Material52100 o equivalente
- Información generalSeguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Agujero ranurado del rodillo de la aguja
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerAftermarket Parts
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSMITH BEARING, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature