Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos rodantes de aguja de una hilera
- Ranura de lubricación anular
- Sellado de blindaje metálico
- Anillo interior no separable
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior1.9375 pulg.
- Ancho general1.0630 pulg.
- Tipo de cierreApantallado
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial6500 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaSin retenedor
- Capacidad de carga estática radial20500 lbf
- RPM Máx.3600 rpm
- Radio de filete0.0313 pulg.
- BridasSin brida
- Material del selloEscudo
- SerieCojinete de varios rodillos
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteRS 9
- Número de Upc del fabricante726166073268
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja