CR-1-3/4
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva plana - Serie CR, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00095958
No. Fabricante CR-1-3/4
Precio57.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza con ranura para seguidor de leva plana - Serie CR, 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de ancho del rodillo, 0.7500 pulg. de diámetro del pasador, abierto, material de acero del cojinete
Artículo MI #00095958
No. Fabricante CR-1-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CR 1-3/4 FOLL DE CAM (CTA 65)
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7870 lbf
  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tamaño de rosca macho
    3/4-16
  • Serie
    Serie CR
  • Número de pieza del OEM
    CR-1-3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-1-3/4
  • Número de Upc del fabricante
    651041127951
  • UPC_NO
    651041127951
  • Peso
    0.88 lb
  • Número de filas
    1
  • Material
    52100 o equivalente
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Agujero ranurado del rodillo de la aguja
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo