Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio de ranura
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo4.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador1.5000 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca1-1/2-12
- Capacidad de carga dinámica radial29985 lbf
- Capacidad de carga estática radial44770 lbf
- RPM Máx.700 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 4
- Número de Upc del fabricante726166040178
- UPC_NO726166040178
- Peso9.39 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona