Descripción general
Descripción del fabricante
LÁMINA DE CAM SELLADA CCF 1/2 S
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo0.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3750 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.6250 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca10-32
- Capacidad de carga dinámica radial680 lbf
- Capacidad de carga estática radial300 lbf
- RPM Máx.11500 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCF 1/2 S
- Número de Upc del fabricante726166030148
- UPC_NO726166030148
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad