CR8UU
Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3438 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #00096029
No. Fabricante CR8UU
Price$22.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3438 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #00096029
No. Fabricante CR8UU
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
Su precio$22.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CR 8UU

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.3438 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    0.1875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Tipo de rosca
    ISO
  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2520 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2140 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013645
  • UPC_NO
    4549557013645
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo