CF 5/8 N S

McGill (RRX)
CF 5/8 N S

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4063 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096050
No. Fabricante CF 5/8 N S
Precio33.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CF 5/8 N S

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4063 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096050
No. Fabricante CF 5/8 N S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CF 5/8 NS FOLL DE CAM SELLADO
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranura LUBRI-DISC® Sello Ancho de rodillo estrecho

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.4063 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Capacidad de carga dinámica radial
    930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1085 lbf
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CF 5/8 N S
  • Número de Upc del fabricante
    726166030933
  • UPC_NO
    726166030933
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo