Descripción general
- Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
- Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo5/8 pulg.
- Ancho del rodillo0.4063 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Capacidad de carga dinámica radial1360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- RPM Máx.5500 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790189906
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona