Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Ancho del rodillo0.4375 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Capacidad de carga dinámica radial955 lbf
- Capacidad de carga estática radial1215 lbf
- RPM Máx.9200 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCCF 5/8 S
- Número de Upc del fabricante726166031190
- UPC_NO726166031190
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona