Motion
CRS-10-1
Seguidor de leva plano - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096069
No. Fabricante CRS-10-1
Precio33.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 0.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096069
No. Fabricante CRS-10-1
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
Su precio$33.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RELOJ DE CAM SELLADO CRS 10-1
  • Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
  • Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    5/8 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.4375 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1970 lbf
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • UPC_NO
    605790207105
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo