Descripción general
Descripción del fabricante
CF 11/16 S FOLL DE CAM. SELLADO
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.6875 pulg.
- Ancho del rodillo0.4375 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Capacidad de carga dinámica radial955 lbf
- Capacidad de carga estática radial600 lbf
- RPM Máx.8300 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 11/16 S
- Número de Upc del fabricante726166031503
- UPC_NO726166031503
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad