Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.3750 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Capacidad de carga dinámica radial1660 lbf
- Capacidad de carga estática radial1500 lbf
- RPM Máx.6400 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 3/4 S
- Número de Upc del fabricante726166031817
- UPC_NO726166031817
- Peso0.09 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona