Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador0.4375 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Capacidad de carga dinámica radial2980 lbf
- Capacidad de carga estática radial5010 lbf
- RPM Máx.3000 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790203244
- Peso0.18 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona