CF 1 S
Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096100
No. Fabricante CF 1 S
Precio44.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096100
No. Fabricante CF 1 S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA DE CAM SELLADA CF 1" S
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.4375 pulg.
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2225 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3060 lbf
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CF 1 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166033132
  • UPC_NO
    726166033132
  • Peso
    0.17 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo