Descripción general
Descripción del fabricante
CRSC 20 FOLL DE CAMINA CROWN
- Los rodillos de oruga (también conocidos como seguidores de leva) se caracterizan por sus anillos exteriores de pared gruesa que se ejecutan directamente en una oruga
- Los anillos exteriores gruesos permiten una alta capacidad de carga al tiempo que minimizan la distorsión y las tensiones de flexión
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo1-1/4 pulg.
- Ancho del rodillo0.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Capacidad de carga dinámica radial5240 lbf
- Capacidad de carga estática radial6810 lbf
- RPM Máx.2600 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790211515
- Peso0.32 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad