Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.8750 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Capacidad de carga dinámica radial4840 lbf
- Capacidad de carga estática radial5640 lbf
- RPM Máx.2500 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 1 1/2 S
- Número de Upc del fabricante726166035440
- UPC_NO726166035440
- Peso0.53 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona