CCF 1 5/8 S

McGill (RRX)
CCF 1 5/8 S

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096145
No. Fabricante CCF 1 5/8 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
CCF 1 5/8 S

Seguidor de leva coronado - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096145
No. Fabricante CCF 1 5/8 S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LÁMINA DE CAM SELLADA CCF 1-5/8 S
  • Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    1.6250 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.8750 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    0.2500 pulg.
  • Tipo de pasador
    CF - Perno estándar
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • RPM Máx.
    2350 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    CCF 1 5/8 S
  • Número de Upc del fabricante
    726166036232
  • UPC_NO
    726166036232
  • Peso
    0.60 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo