Descripción general
Descripción del fabricante
CF 1 B LENTO CAM
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.4375 pulg.
- Tipo de pasadorEstándar
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Capacidad de carga dinámica radial2225 lbf
- Capacidad de carga estática radial3060 lbf
- RPM Máx.4800 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 1 B
- Número de Upc del fabricante726166033118
- UPC_NO726166033118
- Peso0.18 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad