Descripción general
Descripción del fabricante
CR 2-1/4 X FOLÍCULO DE LEVA SELLADO (CTA 79 X)
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo2.2500 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.8750 pulg.
- Tipo de pasadorCR-Tornillo estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Capacidad de carga dinámica radial10370 lbf
- Tamaño del lubricante0.1563 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño de rosca macho7/8-14
- SerieSerie CR
- Número de pieza del OEMCR-2-1/4-X
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCR-2-1/4-X
- Número de Upc del fabricante651041140905
- UPC_NO651041140905
- Peso1.69 lb
- Número de filas1
- Material52100 o equivalente
- Información generalSeguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Agujero ranurado del rodillo de la aguja
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithPiezas de repuesto
Ver la documentación
Folleto para la industria de techos de Smith BearingCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingCOJINETE SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Rodillos del fueraborda SMITH-TRAX
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Smith Bearing ha sido líder en el diseño y la fabricación de rodamientos especializados para los requisitos únicos de los motores a reacción