Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Longitud del poste2.5000 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial24910 lbf
- Capacidad de carga estática radial15720 lbf
- Par de apriete1725 pulg./lb
- Diámetro del perno excéntrico1.2500 pulg.
- Tamaño del lubricante1/4 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 1/4-12
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona