Descripción general
- Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
- Ofrecen una alta capacidad de carga dinámica y estática, y un rendimiento antifricción, en un diseño compacto
- Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
- Los seguidores de leva de poste estándar ofrecen la comodidad de montaje de un poste roscado y están diseñados para acomodar cargas moderadas
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo3-1/4 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador1.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Capacidad de carga estática radial21000 lbf
- RPM Máx.1600 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónExtremo del poste, lado del poste
- UPC_NO637400007294
- Peso4.75 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación