Motion
CS128L
Cabezal ranurado para seguidor de leva con corona - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096234
No. Fabricante CS128L
Precio555.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal ranurado para seguidor de leva con corona - 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, 1.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #00096234
No. Fabricante CS128L
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
Su precio$555.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CS 128 L MARRÓN CROWN CAM
  • Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Ofrecen una alta capacidad de carga dinámica y estática, y un rendimiento antifricción, en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva de poste estándar ofrecen la comodidad de montaje de un poste roscado y están diseñados para acomodar cargas moderadas

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    1.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Capacidad de carga estática radial
    28500 lbf
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste, lado del poste
  • UPC_NO
    637400004613
  • Peso
    10.55 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo