Descripción general
Descripción del fabricante
CS 160-L MARRÓN CROWN CAM FOLL
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador2.0000 pulg.
- Tipo de pasadorSimple
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Tamaño de la rosca2-12
- Capacidad de carga dinámica radial47200 lbf
- Capacidad de carga estática radial102000 lbf
- RPM Máx.1000 rpm
- SerieCS
- Orificios de lubricaciónLado del poste
- Número de Upc del fabricante637400020651
- UPC_NO637400020651
- Peso18.65 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature