Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio ranurado Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.7500 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador2.0000 pulg.
- Tipo de pasadorCF - Perno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Tamaño de la rosca2-12
- Capacidad de carga dinámica radial46575 lbf
- Capacidad de carga estática radial50700 lbf
- RPM Máx.575 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteCF 5 S
- Número de Upc del fabricante726166042080
- UPC_NO726166042080
- Peso18.81 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona